150φ パイプファンのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
126件の「150φ パイプファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプファン 150mm」、「150 パイプ用ファン」、「換気扇 黒」などの商品も取り扱っております。
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm) 150 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計
適合場所 浴室 適合パイプ径(Φmm) 150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) 29/29.5 開口面積(cm2) 186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 141.5/143.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 165/169
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 1.1 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.4/7.3 騒音値(dB)(50/60Hz) 26.5/26.5 開口面積(cm2) 141 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 72/72 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 74/74
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類 丸型フード付ガラリ 金網 14メッシュ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.3/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz) 29.5/30.0 開口面積(cm2) 186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 134.5/137.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 157/162
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×120 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

質量(kg) 1.2 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)4.80/5.30 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)31.50/34.50 ダクト径(Φmm) (EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×230×144.50 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)140/155 羽根径(Φmm) 105 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg) 1.08 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.7/7.9 換気風量(m3/h) 103/103(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 開口面積(cm2) 141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 98/98
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)1.70/2 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)19/22 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×103.50 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)75/85 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途居室・洗面室・トイレ用 材質 樹脂製 ブラック 取付 壁・天井取付可 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 2.0/2.8 電源 入切スイッチ付 定格電圧(V) 100 適合場所 居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm) 100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途強制換気用 適合場所 居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 壁面・天井面取付兼用 質量(kg) 0.65 タイプ プロペラファン(風量形) 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 3.7/4.2 電源 連結端子 定格電圧(V) 100 騒音値(dB) 30/31 風量(m3/h) 136/138
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

モーター 2極コンデンサー誘導電動機 方式 排気式 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50、60 質量(kg) 0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 樹脂 質量(kg) 0.6 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×170×105 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/32 風量(m3/h)(50/60Hz) 52/54 定格入力(W)(50/60Hz) 3.1/3.6
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

材質 (外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg) 2.9 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 表面処理 (外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 色調 (外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 13cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.75 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.2/3.6 騒音値(dB)(50/60Hz) 29.5/30.0 開口面積(cm2) 150 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 113/117 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 128/132
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷

質量(kg) 0.8 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.10/3.30 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)23.50/26.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×180×114 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)75/80 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.69 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 2.1/2.4 騒音値(dB)(50/60Hz) 21/21 開口面積(cm2) 53 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 41.5/41.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 43/43
1台
6,998 税込7,698
当日出荷